Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4100L40-05
Rubix:A0426665
Fabrikant:7548961
EAN:7323223644336


Technische samenvatting
| Boordiameter | 41 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 238,72 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met platte volgens iso 9766 (metric 40) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4100L40-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 41 mm |
| Zichtbare lengte | 238,72 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met platte volgens iso 9766 (metric 40) |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | 06c / 06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 310 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 866,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.048,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen