Referenties
Iscar:DCM 100-050-16A-5D
Rubix:2099116475
Fabrikant:3200536

Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,4 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 64 mm |
| Schacht | weldon (platte schacht) |
Productdetails : ISCAR BOORPUNT-HOUDER DCM 100-050-16A-5D
Iscar DCM 100-050-16A-5D boorpunt-houder voor kopwissel met interne koeling (koelmiddeldoorvoer). Boordiameter 10–10,4 mm, boordiepte 5xD.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,4 mm |
| Zichtbare lengte | 64 mm |
| Schacht | weldon (platte schacht) |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | idi 100-sg |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5×d |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,00 excl. BTW
/ stuk
€ 341,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen