COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5200L40-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D5200L40-02
Rubix:20091340
Fabrikant:5765508
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5200L40-02

Technische samenvatting

Boordiameter52 mm
Zichtbare lengte145,172 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5200L40-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter52 mm
Zichtbare lengte145,172 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep70,828 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 774,90 excl. BTW
/ stuk
€ 937,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen