Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2300L25-05
Rubix:A0427699
Fabrikant:7548845
EAN:7323223643179


Technische samenvatting
| Boordiameter | 23 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 140,34 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2300L25-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 23 mm |
| Zichtbare lengte | 140,34 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | 03c / 03p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 6,1 |
| Lengte greep | 119 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,00 excl. BTW
/ stuk
€ 805,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen