Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2697LX31-04
Rubix:A0427666
Fabrikant:7548868
EAN:7323223643407


Technische samenvatting
| Boordiameter | 26,97 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 135,41 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat according to iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2697LX31-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 26,97 mm |
| Zichtbare lengte | 135,41 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat according to iso 9766 |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Type plaatje | 03c / 03p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7,27 |
| Lengte greep | 108,56 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,90 excl. BTW
/ stuk
€ 850,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen