COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1750L25-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D1750L25-03
Rubix:A0168737
Fabrikant:5962282
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1750L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte53 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1750L25-03


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte53 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3,02857
Lengte greep56,7249 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen