Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2800L32-05
Rubix:A0426715
Fabrikant:7548877
EAN:7323223643490


Technische samenvatting
| Boordiameter | 28 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 168,17 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2800L32-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28 mm |
| Zichtbare lengte | 168,17 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 6,0× |
| Lengte greep | 144 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 766,80 excl. BTW
/ stuk
€ 927,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen