Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2380LX25-07
Rubix:A0427691
Fabrikant:7548851
EAN:7323223643230


Technische samenvatting
| Boordiameter | 23,8 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 167,2636 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (iso 766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2380LX25-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 23,8 mm |
| Zichtbare lengte | 167,2636 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (iso 766) |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | ds20-03...p en ds20-03...c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 246,906 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 776,70 excl. BTW
/ stuk
€ 939,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen