COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3600L40-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3600L40-04
Rubix:20091286
Fabrikant:5765466
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3600L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter36 mm
Zichtbare lengte174,3676 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3600L40-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter36 mm
Zichtbare lengte174,3676 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep70,6324 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 756,90 excl. BTW
/ stuk
€ 915,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen