COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0500LX19-05

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D0500LX19-05
Rubix:A0432257
Fabrikant:5723502
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0500LX19-05

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Zichtbare lengte63,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0500LX19-05


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Zichtbare lengte63,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep50,385 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 592,20 excl. BTW
/ stuk
€ 716,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen