COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3200L40-06

Boorgereedschapshouder

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3200L40-06
Rubix:A0426674
Fabrikant:7548906
EAN:7323223643780
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3200L40-06

Technische samenvatting

Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte226,17 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3200L40-06


Cilindrische gereedschapshouder ISO 9766 CORODRILL 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte226,17 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak (iso 9766)
Diameter handvat40 mm
Type plaatjeds20-04…p / ds20-04…c
Verhouding lengte/boordiameter6
Lengte greep196 mm
Interne koelingja
€ 909,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.100,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen