Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3810LX38-07
Rubix:A0427602
Fabrikant:7548947
EAN:7323223644190


Technische samenvatting
| Boordiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 299,15 mm |
| Schacht | cilindrische schacht 1 1/2 in |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3810LX38-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 38,1 mm |
| Zichtbare lengte | 299,15 mm |
| Schacht | cilindrische schacht 1 1/2 in |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | 05c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 270,6116 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.009,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.221,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen