Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3650LX38-04
Rubix:A0427623
Fabrikant:7548932
EAN:7323223644046


Technische samenvatting
| Boordiameter | 36,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 149,9 mm |
| Schacht | 1-1/2 inch cilindrische schacht met platte aansluiting (cylindrical with flat) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3650LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 36,5 mm |
| Zichtbare lengte | 149,9 mm |
| Schacht | 1-1/2 inch cilindrische schacht met platte aansluiting (cylindrical with flat) |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0508-p (compatibiliteit: ds20-0508-p-l5w 4324/2044 en ds20-0508-p-s5w h13a) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 249,6 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,70 excl. BTW
/ stuk
€ 961,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen