Referenties
Iscar:SOMT 160512-DT IC908
Rubix:A0421399
Fabrikant:5505439

Technische samenvatting
| Boordiameter | 16 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 5,56 mm |
| Type plaatje | somt 160512-dt |
Productdetails : ISCAR VOLBOOR WISSELPLAAT SOMT 160512-DT IC908 5505439
Inserts with a DT chipformer for DR drills, for general applications at medium-to-high feed rates.
ISCAR SOMT 160512-DT wisselplaat voor DR-boren: DT chipformer met TiAlN-gecoate carbide snijkant. Graad IC908, IC 16 mm.
Toepassingen
Drilling;Drill Mill;General Use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Zichtbare lengte | 5,56 mm |
| Type plaatje | somt 160512-dt |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen