COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5200L50-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D5200L50-04
Rubix:A0426618
Fabrikant:7549008
EAN:7323223644800
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5200L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter52 mm
Zichtbare lengte50 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5200L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter52 mm
Zichtbare lengte50 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatje06c/06p
Verhouding lengte/boordiameter4,1xd
Lengte greep329 mm
Interne koelingja
€ 947,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.146,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen