Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1270-103A1-SD S2BM
Rubix:A0514268
Fabrikant:8421335
EAN:7323227467023

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1270-103A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Totale lengte | 202 mm |
| Snijlengte | 151 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1/8,1819 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | warmtebestendige superlegeringen (s) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 856,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.036,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen