DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 1/2 " A0021/2

Spiraalboor HSS A002

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A0021/2
Rubix:A0244215
Fabrikant:5966858
EAN:7320760351789
DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 1/2 " A0021/2
Technische samenvatting
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 1/2 " A0021/2


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 12,70 COURT 1/2 QC A002 HSS-TIN TAILLE UE=5

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin/blank
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,85 excl. BTW
/ 5 stuks
128,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen