Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0930-047A1-SD S2BM
Rubix:A0514398
Fabrikant:8421105
EAN:7323227464732

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0930-047A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,3 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 (boordiameter) / h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,196 |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha, metrisch 10) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa) – iso-categorie s |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,40 excl. BTW
/ stuk
€ 264,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen