COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0660-021A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0660-021A1-SD S2BM
Rubix:A0514513
Fabrikant:8420870
EAN:7323227462486
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0660-021A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0660-021A1-SD S2BM


Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,182
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalsuperlegeringen (hrsa), categorie s (tmc1iso)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen