Referenties
Iscar:S32T PDUNR-15
Rubix:A0197746
Fabrikant:3601107

Technische samenvatting
| Type | draaibeitel-houder s32t pdunr-15 3601107 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S32T PDUNR-15 3601107
Lever-lock boring bars for 55° negative rhombic inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole.
Draaibeitel-houder Iscar S32T PDUNR-15 rechterhand (3601107) voor interne boring/turning met 55° negatieve ruitvormige inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1698 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 308x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1768 g |
| Type | draaibeitel-houder s32t pdunr-15 3601107 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/s-pdunr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,00 excl. BTW
/ stuk
€ 367,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen