Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2700L32-07
Rubix:A0427657
Fabrikant:7548875
EAN:7323223643476


Technische samenvatting
| Boordiameter | 27 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 217,53 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met kraag (iso 9766), maat 32 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2700L32-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27 mm |
| Zichtbare lengte | 217,53 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met kraag (iso 9766), maat 32 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xdc |
| Lengte greep | 193 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 892,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.080,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen