Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4200L50-07
Rubix:A0426655
Fabrikant:7548971
EAN:7323223644435


Technische samenvatting
| Boordiameter | 42 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 334,7234 mm |
| Schacht | iso 9766 schacht (l), cilindrische schacht met platte zijde |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4200L50-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 42 mm |
| Zichtbare lengte | 334,7234 mm |
| Schacht | iso 9766 schacht (l), cilindrische schacht met platte zijde |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | ds20 (wisselplaatboor / indexable insert drill) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.087,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.315,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen