Referenties
Iscar:DCM 120-060-16A-5D
Rubix:A0165432
Fabrikant:3200449

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT-HOUDER DCM 120-060-16A 5D 3200449
ISCAR CHAMDRILL boorhouder DCM 120-060-16A-5D met interne koeling (Coolant Thru). 12 mm snijdiameter en 5xD booruiteinde voor effectief diept boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Zichtbare lengte | 60 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | idi 120-sg |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,00 excl. BTW
/ stuk
€ 341,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen