Referenties
Iscar:3202474
Rubix:20751128

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT-HOUDER DCN 180-144-25A-8D 3202474
ISCAR DCN 180-144-25A-8D SumoCham 8xD boorhouder voor indexeerbare insertkoppen. Ø18 mm boring met 8xD zichtbare lengte en Weldon Ø25 schacht met interne koelkanalen (Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Zichtbare lengte | 172,5 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | icp 180 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 56 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,00 excl. BTW
/ stuk
€ 578,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen