COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1350C4-03
Rubix:20091396
Fabrikant:5765003
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-03

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Zichtbare lengte76,6152 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Zichtbare lengte76,6152 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,03704
Lengte greep24,3848 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen