COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-03

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1950L25-03
Rubix:20091240
Fabrikant:5765313
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter19,5 mm
Zichtbare lengte78,614 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,5 mm
Zichtbare lengte78,614 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,026 mm
Lengte greep563,856 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 500,40 excl. BTW
/ stuk
€ 605,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen