Referenties
Iscar:DCN 270-216-32A-8D
Rubix:20754970
Fabrikant:3203123

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 270-216-32A-8D 3203123
ISCAR SUMOCHAM 8xD chamdrill boorhouder DCN 270-216-32A-8D (3203123) met interne koeling (koelmiddel doorvoer) en Weldon schacht voor indexeerbaar boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27 mm |
| Zichtbare lengte | 258,6 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | icp 270 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 834,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.009,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen