Referenties
Iscar:DCN 130-104-16A-8D
Rubix:20771008
Fabrikant:3202469

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 130-104-16A-8D 3202469
ISCAR chamdrill boorhouder DCN 130-104-16A-8D (Ø13 mm) uit de SUMOCHAM 8xD-serie met interne koelmiddeltoevoer (Coolant Thru). Weldon schacht Ø16 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Zichtbare lengte | 121,6 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | icp 130 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,00 excl. BTW
/ stuk
€ 480,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen