BAHCO HSS-E METAALBOOR 9.20 10D 4511-9.20-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4511-9.20-10P
Rubix:A0768327
EAN:7314150373437

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-E METAALBOOR 9.20 10D 4511-9.20-10P (PK=10ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,2 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 9,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,88 excl. BTW
/ pak
€ 148,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
