Referenties
Bosch:2608597687
Rubix:A0753088
EAN:3165140186995

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 13X250X300 2608597687
Betonboren CYL-3 13 x 250 x 300 mm, d 10 mm; 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Gewicht verpakking | 180 g |
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 300 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| 45 mm | |
| 370 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,21 excl. BTW
/ stuk
€ 20,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
