BAHCO HSS-G METAALBOOR 9.50 10D 4513-9.50-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-9.50-10P
Rubix:A0768267
EAN:7314150372454

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 9.50 10D 4513-9.50-10P (PK=10ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,88 excl. BTW
/ pak
€ 101,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
