Referenties
Iscar:DCM 160-048-20A-3D
Rubix:2099100141
Fabrikant:3200448

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT DCM 160-048-20A-3D 3200448
Iscar DCM 160-048-20A-3D chamdrill met interne koeling. Boordiameter 16 mm en zichtbare lengte 48 mm voor boren en afschuinen met insteek IDI 160-SG.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Zichtbare lengte | 48 mm |
| Schacht | 20 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | idi 160-sg |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3xd |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen