COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4000L40-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D4000L40-04
Rubix:20091302
Fabrikant:5765632
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4000L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter40 mm
Zichtbare lengte192,3332 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4000L40-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter40 mm
Zichtbare lengte192,3332 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep70,6668 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 787,50 excl. BTW
/ stuk
€ 952,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen