Referenties
Iscar:DCN 280-224-32R-8D
Rubix:20754976
Fabrikant:3203137

Technische samenvatting
| Boordiameter | 28 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 268,2 mm |
| Schacht | ronde (cilindrische) schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 280-224-32R-8D 3203137
ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL DCN 280-224-32R-8D boorlichaam voor diepe gaten: boordiepte 8xD met interne koelmiddelkanalen en verwisselbare koppen. Diameter 28 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28 mm |
| Zichtbare lengte | 268,2 mm |
| Schacht | ronde (cilindrische) schacht |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | icp 280 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,00 excl. BTW
/ stuk
€ 970,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen