Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4300L50-07
Rubix:A0426647
Fabrikant:7548979
EAN:7323223644510


Technische samenvatting
| Boordiameter | 43 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 302,2766 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4300L50-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 43 mm |
| Zichtbare lengte | 302,2766 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | wisselplaat: ds20-06…c/p (passend voor ds20-d4300l50-07) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7,03 |
| Lengte greep | 306 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.087,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.315,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen