COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3000L32-02
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D3000L32-02
Rubix:20091253
Fabrikant:5765651




Technische samenvatting
| Boordiameter | 30 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 86,411 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3000L32-02
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 30 mm |
| Zichtbare lengte | 86,411 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 mm |
| Lengte greep | 605,886 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,10 excl. BTW
/ stuk
€ 695,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen