WALTER VHM BOORPUNT P6003-D24,00R WMP35

Boorpunten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:P6003-D24,00R WMP35
Rubix:A0185888
Fabrikant:5656220
WALTER VHM BOORPUNT P6003-D24,00R WMP35

Technische samenvatting

Boordiameter24 mm
Zichtbare lengte6,5 mm
Schachtp6003-d24,00r wmp35
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6003-D24,00R WMP35


Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6003-D24,00R WMP35

Toepassingen

Gaten maken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter24 mm
Zichtbare lengte6,5 mm
Schachtp6003-d24,00r wmp35
Diameter handvat5 mm
Type plaatjewmp35
Verhouding lengte/boordiameter0,27
Lengte greep6,5 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen