Referenties
Enerpac:RACL10010
Rubix:A0012568
Fabrikant:RACL10010




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 746 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACL10010
RACL-Series aluminiumcilinders bevatten een borgmoer die de zekerheid biedt van veilige mechanische lastvasthouding voor langere periodes. Elke cilinder is enkelwerkend met een terugloopveer met hoge sterkte voor snelle terugtrekking. De geïntegreerde aanslagring voorkomt overmatige slag van de zuigerstang. Alle cilinders zijn uitgerust met opboutbare geharde stalen zadels en een stalen bodemplaat voor verhoogde duurzaamheid. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders kunnen uw kijk op cilinderapplicaties veranderen. Met ongeveer de helft van het gewicht van gelijkwaardige stalen modellen combineren ze een indrukwekkende kracht-gewichtsverhouding met het gemak van makkelijker transport en positionering. RACL-cilinders zijn geclassificeerd voor 10,000 psi (700 bar) en voldoen aan ASME B30. 1. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, wat het tot een uitstekend materiaal maakt voor gebruik in vele bijtende omgevingen. Voor extra bescherming worden Enerpac RACL Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde hardcoat-afwerking om schade te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen.
Sterke punten
•De geharde stalen aanslagring verlengt de levensduur van de cilinder en verhoogt de weerstand tegen zijdelingse belastingen tot 5%
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat schade en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijdelingse belastingen
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen bodemplaat en zadel voor bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde aanslagring voorkomt overmatige slag van de zuiger en is in staat de volledige capaciteit van de cilinder te weerstaan
Terugloopveer met hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400-koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan de ASME B-30. 1-normen
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat schade en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijdelingse belastingen
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen bodemplaat en zadel voor bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde aanslagring voorkomt overmatige slag van de zuiger en is in staat de volledige capaciteit van de cilinder te weerstaan
Terugloopveer met hoge sterkte voor snelle terugtrekking van de cilinder
CR400-koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan de ASME B-30. 1-normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 746 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
| Oliecapaciteit | 3578 cm³ |
| Model | racl |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.203,45 excl. BTW
/ stuk
€ 8.716,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen