Referenties
Enerpac:RAR502
Rubix:A0012522
Fabrikant:RAR502




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 251 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Diameter zuiger | 95 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RAR502
RAR-Series Double Acting Hydraulic Cylinders bieden een snelle en beter gecontroleerde zuigerterugtrekking dan typen met veerterugkeer of lastterugkeer. De hydraulische terugkeer blijft effectief werken ongeacht slanglengtes en systeemverliezen, waardoor efficiëntie en productiviteit behouden blijven. Elke RAR Cylinder is beoordeeld op maximaal 10,000 psi (700 bar) en voldoet aan ASME B30. 1. De aluminiumconstructie van RAR Cylinders betekent dat ze niet alleen licht van gewicht zijn, maar ook minder corrosief dan gelijkwaardige stalen uitvoeringen. Dit helpt de duurzaamheid in veel bijtende omgevingen te behouden. Voor extra bescherming zijn RAR Aluminium Cylinders afgewerkt met een hardcoat-anodisatie om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen. Draaggrepen op alle modellen verbeteren hun draagbaarheid. Elke RAR Cylinder is uitgerust met een vastgeschroefd gehard stalen zadel en een stalen voetplaat voor verhoogde duurzaamheid. Optionele Tilt Saddles kunnen helpen de belasting gelijkmatig te ondersteunen en ongewenste zijbelasting te verminderen.
Sterke punten
•Dubbelwerkend voor snelle terugtrekking, ongeacht slanglengtes en systeemverliezen
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijbelasting
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Draaggrepen zijn bij alle modellen inbegrepen
Stalen voetplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Integrale stopring voorkomt overreizen van de zuiger en kan de volledige cilindercapaciteit weerstaan
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt per ongeluk overdruk
Composietlagers verlengen de levensduur van de cilinder en verhogen de weerstand tegen zijbelasting
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Draaggrepen zijn bij alle modellen inbegrepen
Stalen voetplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Integrale stopring voorkomt overreizen van de zuiger en kan de volledige cilindercapaciteit weerstaan
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt per ongeluk overdruk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 251 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Diameter zuiger | 95 mm |
| Oliecapaciteit | 354 cm³ |
| Model | rar |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.215,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3.890,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen