Referenties
FAG:MB18
Rubix:03034816
Fabrikant:0167332900000
EAN:4054369879674

Productdetails : FAG MB 18 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1,8x126x126 mm |
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 1,75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,19 excl. BTW
/ stuk
€ 7,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden