Referenties
Spartex:CIRE7A2346
Rubix:A0821152
Fabrikant:047145327
EAN:4043377362346


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 7MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 7MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 0,8 mm |
| Type | borgringen voor bomen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 74,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
6,5 mm
Buitendiameter
7 mm