Referenties
Spartex:CIRE88A0795
Rubix:A0821150
Fabrikant:0471288
EAN:4043377410795


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 88MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 88MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,5 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 3 mm |
| Type | borgringen voor bomen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,02 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 311,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
82,5 mm
Buitendiameter
88 mm