Referenties
Pferd Tools:POS RBG 17813/22,2 ST 0,50
Rubix:23086038
Fabrikant:43304001
EAN:4007220153413

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 17813-22,2 STAAL 0,5
Optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines. Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten. Gereedschapshouders BO 8/22,5 5-10 (EAN 4007220751930). Voor alle getordeerde ronde borstels tot ø 125 mm met asgat-ø 22,2 mm. BO 12/22,2 10-30 (EAN 4007220561317). Voor alle getordeerde ronde borstels met ø 150 mm en asgat-ø 22,2 mm. Veiligheidsvoorschrift: Gereedschapshouders mogen alleen voor borstel-ø tot max. 150 mm gebruikt worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 38 |
| Diameter borstel | 178 mm |
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden