OSBORN PRO RONDBORSTEL 0402 631 131
Cirkelborstels Diam. 115 x dikte 12 x M14 x gedraaid staal 0,35 (T = 23)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0402-631.131
Rubix:23975730
Fabrikant:0402631131
EAN:4013349166456
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0402 631 131
B.cirkel d115x 12 g m14 ac.tors.035 pro
Cirkelborstel D115x12 schroefdraad M14x2,0 staaldraad 0,35 gedraaid T23 Osborn PRO/afzonderlijke verpakking
Cirkelborstel D115x12 schroefdraad M14x2,0 staaldraad 0,35 gedraaid T23 Osborn PRO/afzonderlijke verpakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x140x158 mm |
| Logistiek gewicht | 339,94 g |
| Diameter | 115 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,62 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 154,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

