OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 631 351

Wielborstels, geknoopte draad

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0002-631.351
Rubix:23975690
Fabrikant:0002631351
EAN:4013349114242
OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 631 351

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 631 351


Geknoopte wielborstel, industriële kwaliteit, voor algemeen gebruik op alle gangbare haakse slijpers.

Sterke punten

Agressieve en snelle reiniging; alle draadeinden worden gelijktijdig gebruikt
Lange levensduur
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met opnamegat of schroefdraad M14

Toepassingen

Voor het grof bewerken, ontbramen en het eenvoudig verwijderen van roest.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x130x137 mm
Logistiek gewicht278 g
Draadstaal
Diameter borstel115 mm
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,2 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode96035000
€ 36,59 excl. BTW
/ stuk
€ 44,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden