OSBORN PRO STIFTKOMBORSTEL D50 6MM MESSING 0,20 T17
Ronde borstel op steel Osborn
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0023-600.851
Rubix:23976096
Fabrikant:0023600851
EAN:4013349590138
Productdetails : OSBORN PRO STIFTKOMBORSTEL D50 6MM MESSING 0,20 T17
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x50x49 mm |
| Logistiek gewicht | 75,21 g |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden










