Referenties
Pferd Tools:RBU 5015/6 ST 0,20
Rubix:23085932
Fabrikant:43104001
EAN:4007220153079




Documenten
Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 5015/6 STAAL 0,2
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | staal |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden