PFERD BORSTEL ROND RBU 5015/6 MESSING 0,2
RBU 5015/6 MES 0,20 Vlakke borstels op schacht, niet gedraaid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:RBU 5015/6 MES 0,20
Rubix:23085934
Fabrikant:43104002
EAN:4007220153086

Documenten
Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 5015/6 MESSING 0,2
Aanbevolen minimaal vermogen 300 Watt Informatie over de keuze van de juiste slijpkorrel vindt u op pagina 8 Universeel gebruik voor reinigen, strippen, rechtmaken, ontkalken, reinigen van soldeerkoorden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | messing |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 15 mm |
| Draad | messing |
| Gebruik | reinigen; ontroesten; gladmaken; reinigen van lasnaden; licht ontbramen en verwijderen van corrosie en verf |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,63 excl. BTW
/ stuk
€ 14,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden