Referenties
Dremel:26150535JA
Rubix:19052373
EAN:8710364070381

Productdetails : DREMEL MESSINGBORSTEL 535JA (PK=2ST)
Voor het reinigen van zachte metalen zoals goud, brons of koper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 3,2 mm |
| Diameter borstel | 19 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ pak
€ 9,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen