PFERD BORSTEL ROND RBU 6015 ST. 0,2

Borstel rond RBU ST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:RBU 6015/6 ST 0,20
Rubix:23088143
Fabrikant:43104011
EAN:4007220658437
PFERD BORSTEL ROND RBU 6015 ST. 0,2

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 6015 ST. 0,2


Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Asdiameter6 mm
Diameter borstel60 mm
Korrelfijn
Materiaal steunstaal
Draaddiameter0,2 mm
Snelheid15000 rpm
Breedte15 mm
Draad15
Aangepaste tariefcode96035000
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden